| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71957674 Herst.-Nr.: UMS5P9 EAN/GTIN: 4046929401128 |
| | |
|
| | |
| Motorsteuerung UMS 5P AUF/ZU-Steuerung mit potentialfreien Nebenstelleneingängen (12-230V UC) für Gruppen- und Zentralsteuerung. Diese Motor-Rechts-/Linkslauf-Steuerung wird u. a. für Rollläden, Jalousien, Dachfenster, etc. eingesetzt und ist mit handelsüblichen mechanisch unverriegelten Tastern ansteuerbar. Durch die vorrangigen Nebenstelleneingänge ist es möglich, mehrere UMS 5P zu Gruppen- und Zentralsteuerungen zusammenzufassen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | nein | Geeignet für Windsensor: | ja | Geeignet für Regensensor: | ja | Nebenstelleneingang: | ja | Mit Memory-Funktion: | ja | Montageart: | REG | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 36,26* | € 47,74* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,44* | € 47,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,80* | € 48,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,37* | € 49,03* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 38,88* | € 50,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|