Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 0,4 → 0,63 A Motorsteuerung 3 Eingänge 690 V 3-Ausg. IE3-Motor der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299470
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     229831 PKZM0-0,63-SC
EAN/GTIN:
     4015082298319
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motor-Controller
Motorcontroller
Nennstrom = 0,4 → 0,63 A
Motorschutz-Komponenten = Motorsteuerung
Versorgungsspannung = 690 V
Motorschutz-System = IE3-Motor der Effizienzklasse
Serie = Eaton Moeller
Ausgang = 3

Der Eaton Motorschutzschalter hat einen Nennstrom von 0,4 bis 0,63 A. Er ist für Motoren mit Effizienzklasse IE3 geeignet.Schutzklasse IP20 Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3
Weitere Informationen:
Nennstrom:
0,4 → 0,63 A
Motorschutz-Komponenten:
Motorsteuerung
Versorgungsspannung:
690 V
Motorschutz-System:
IE3-Motor der Effizienzklasse
Serie:
Eaton Moeller
Ausgang:
3
Weitere Suchbegriffe: Motorsteuerungen, Motorschutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, motorschutzschalter eaton, 2299470, Automation, Elektromotoren, Eaton, 229831PKZM00,63SC, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Protection
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,77*
€ 60,50*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,43*
€ 62,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 67,27*
€ 74,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.