| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61956222 Herst.-Nr.: 1860209 EAN/GTIN: 3660849516406 |
| | |
|
| | |
| Motorcontroller animeo IB 2AC MoCo Wandmontage 1860209 Für Rollläden, Rollos, Raffstoren und Fenster. Zur individuellen Ansteuerung von 2 x 230 V AC Motoren über lokale Taster oder in Gruppen über IB+ Steuerungstechnologie. Für die Aufputzinstallation. - Zeitersparnis durch Montagefreundlichkeit, zum Beispiel durch Zugfederklemmen, Zugentlastung durch Kabelbinder, modelloptimiertes Aufputzgehäuse (VDE-zertifiziert) - Die kompakte Bauweise eignet sich z. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | nein | Mit Helligkeitssensoranschluss: | nein | Geeignet für Windsensor: | nein | Geeignet für Regensensor: | nein | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | nein | Mit Memory-Funktion: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 116,79* | € 143,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 118,04* | € 143,97* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,48* | € 144,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 130,15* | € 158,09* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 145,42* | € 176,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|