Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T
Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T
Bedienersteuereinheit LTM CU TeSys T
Artikel-Nr.:
     C7775-LTMCU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LTMCU
EAN/GTIN:
     3389119410014
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Motormanagement System Mit TeSys T werden motorbedingte Fehlersituationen eines Prozesses oder einer Fertigung frühzeitig durch prädiktive Analyse erkannt und dadurch verhütet. Auslöseaktionen werden auf ein Minimum reduziert.
Weitere Informationen:
Anzahl der Statusanzeigen:
4
Anzahl der Displays:
1
Geeignet für Frontmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Weitere Suchbegriffe: Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,88*
€ 350,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,31*
€ 334,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.