Luftpolsterfolie 10 mm Noppen 2-lagig 150 m • Die Noppen-Folie lässt sich schnell und einfach verarbeiten, das spart wertvolle Arbeitszeit • Auf Wunsch auch in anderen Breiten, Lauflängen und Stärk...
Luftpolsterfolie 100 cm, 100 lfm, 60my Luftpolsterfolie 100cm breit, 100lfm Kleine Noppe 60my naturtransparent Recyclingfolie !!! DERZEIT NUR NOCH AUF ANFRAGE !!!
Die Luftpolsterfolie CoEx von Xenial bietet nicht nur idealen Schutz für empfindliche Güter, sondern ist gleichzeitig auch umweltschonend. Bei einem geringen Einsatz von Material schafft sie es tro...
Luftpolsterfolie AirCap® EM TOP Cell Aire (Sperrschicht-Luftpolsterfolie schaumkaschiert) mit aufkaschierter Schaumfolie, die besonders empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen schützt. Ideale...
150 my Folienstärke 3-lagiger Aufbau 30 mm-Großnoppen HOCH UV-BESTÄNDIG Stärke/Stabilität : 150 my (0,150 mm) Folienstärke Vorteile : Extrem hoher Isolierwert, da Folie 3-lagig ist. D. h. die Noppe...
tesa ® 50540 Assemblyguard ist ein hochwertiges Selbstklebeband, entwickelt zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, z. B. lackierte Metalloberflächen, während der Automobilmontage. Das Produkt be...
Luftpolsterfolie im Spendekarton, Lauflänge 50 m, 80 µm, Rollenbreite 285 mm. Handliche Zuschnitte. Perforation alle 300 mm. Vorperforierte Luftpolsterfolie, 2-lagig, aus dem Spendekarton. Zum Schu...
LDPE-Luftpolsterfolie Noppen 10 mm Folienstärke 60 µ Format 1200 mm breit Rollenlänge 100 lfm Luftpolsterfolien sind der perfekte Schutz für empfindliche Güter. Ideal zum Verpacken empfindlicher Te...