150 my Folienstärke
3-lagiger Aufbau
30 mm-Großnoppen
HOCH UV-BESTÄNDIG
Stärke/Stabilität : 150 my (0,150 mm) Folienstärke
Vorteile : Extrem hoher Isolierwert, da Folie 3-lagig ist. D. h. die Noppen liegen zwischen 2 Folienbahnen. Dadurch extrem erhöhter Isolierwert.
Sehr große Noppen : 30 mm Durchmesser
Hohe Einsparung von Energiekosten
Hochtransparent - sehr hohe Lichtdurchlässigkeit
Frost- und Hagelbeständig
Einsatzzwecke : Gewächshäuser, Frühbeete, Wintergärten, Fenster, ... Eben da, wo isoliert werden soll !
Polyäthylen und Umwelt : Unsere LDPE-Luftpolsterfolien sind aus umweltfreundlichem Hochdruckpolyäthylen hergestellt.
Dieser Kunststoff läßt sich im Recyclingverfahren aufarbeiten und bringt keinerlei Umweltbelastung bei der Verbrennung. Beim Verbrennen von Polyäthylen im Energierecycling werden schadstoffarme Verbrennungsprodukte wie Wasser und Kohlendioxyd freigesetzt.