Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Xenial CoEx, 2-lagig, 50 -µ, 100 lfm, B 1000 mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152612
Hersteller:
     Xenial
Herst.-Nr.:
     7340083 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4056705400832
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Die Luftpolsterfolie CoEx von Xenial bietet nicht nur idealen Schutz für empfindliche Güter, sondern ist gleichzeitig auch umweltschonend. Bei einem geringen Einsatz von Material schafft sie es trotzdem die gleiche Schutzwirkung wie herkömmliche Luftpolsterfolien aufzubringen.

Das transparente Verpackungsmaterial bietet einen umfangreichen Schutz vor Bruch, Staub, Nässe, Kratzern und Temperaturen dank ihrer hohen Reiss- und Durchstossfestigkeit. Gleichzeitig ist es extrem leicht und spart somit auch Frachtkosten. Umweltfreundlich ist die 2-lagige Luftpolsterfolie CoEx hisichtlich ihrem recyclebaren Material, dem reduzierten Materialeinsatz und ihrer Wiederverwendbarkeit.

Bei einem Noppendurchmesser von 10 mm und einer Noppenhöhe von 4 mm ist sie optimal zum Verpacken von sensibler Ware geeignet. Die CoEx Luftpolsterfolie von Xenial erhalten Sie mit einer Breite von entweder 1000 oder 1200 mm bei einer Rollenlänge von 100 laufenden Metern.

Wichtige Details:

  • 2-lagige Luftpolsterfolie (50 micro,)
  • Ideal zum Verpacken von empfindlichen Gütern
  • Schutz vorBruch, Staub, Nässe, Kratzern und Temperaturen
  • Hohe Reiss- und Durchstossfestigkeit
  • Recyclebar, reduzierter Materialeinsatz, wiederverwendbar
  • Noppen:
    • Durchmesser: 10 mm
    • Höhe: 4mm
  • Rolle: Kerndurchmesser 75 mm und Rollendurchmesser 530 mm
  • Länge: 100 lfm
  • Auswahl der Breite:
    • 1000 mm
    • 1200 mm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Perforiert:
Nein
Farbe:
transparent
Für empfindliche Güter:
Ja
Noppengrösse:
4 mm
Anzahl Lagen:
2
Bahnenware:
Ja
Durchmesser:
10 mm
Länge:
100 m
Folienstärke:
50 µ
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, 152612, 152612-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,51*
€ 91,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,62*
€ 94,12*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.