Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie 10 mm Noppen BxL 30cmx150m 2-schichtig LDPE


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-14153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie 10 mm Noppen 2-lagig 150 m • Die Noppen-Folie lässt sich schnell und einfach verarbeiten, das spart wertvolle Arbeitszeit • Auf Wunsch auch in anderen Breiten, Lauflängen und Stärken sowie mit VCI-Korrosionsschutz erhältlich • Luftpolsterfolie schützt empfindliche Teile vor Schäden durch Stöße, Kratzern und anderen Beschädigungen • 100%ig recyclebar, daher umwelt- und ressourcenschonend • Ideal geeignet, um Produkte einzuwickeln oder abzudecken,Hohlräume in Verpackungen auszustopfen • Ein geringes Eigengewicht vermeidet hohe Transport- und Versandkosten • Dank der 2 Schichten und 10 mm Noppen ist die Luftpolsterfolie sehr flexibel und passt sich dem Produkt optimal an • 2-schichtige Ausführung zum Schutz leichter bis mittelschwerer Produkte • LDPE mit bis zu 50% Regenerat-Anteil
Weitere Informationen:
Breite:
30 cm
Noppendurchmesser:
10 mm
Schichten:
2
Länge:
150 m
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recyceltes Material
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Bläschenfolien, Bangfolien, Knallfolien, Noppenfolien, Lupofolien, Luftpolsterfolien, Schutzfilie, Blasenfolien, Luporollen, Polsterverpackungen, Polsterfolien, lupo, Poppfolien, Popfolien, Polstermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,548*
  
Preis gilt ab 135.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 m²
€ 0,728*
€ 0,86632
pro m²
ab 225 m²
€ 0,688*
€ 0,81872
pro m²
ab 450 m²
€ 0,668*
€ 0,79492
pro m²
ab 900 m²
€ 0,638*
€ 0,75922
pro m²
ab 135000 m²
€ 0,548*
€ 0,65212
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.