Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50540 Luftpolsterfolie, 80m x 700mm, blau-transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-50540-00002-01
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50540-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448005236
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
tesa ® 50540 Assemblyguard ist ein hochwertiges Selbstklebeband, entwickelt zum Schutz von empfindlichen Oberflächen, z. B. lackierte Metalloberflächen, während der Automobilmontage. Das Produkt besteht aus einer Luftpolsterfolie, die mit einem lackverträglichen Klebstoff beschichtet ist. Nach dem Lackierprozess aufgetragen, bietet tesa ® 50540 Assemblyguard einen zuverlässigen Schutz für lackierte Oberflächen, die während der Automobilmontage anfällig für Beschädigungen sind. Durch die Querperforation des Produktes lässt es sich ohne Verwendung eines Schneidegerätes einfach von Hand schneiden. tesa ® 50540 Assemblyguard eignet sich besonders zum Schutz von lackierten Oberflächen während des Automobilmontageprozesses, um Schäden und Reparaturkosten zu reduzieren. Es wird nur für Innenanwendungen empfohlen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-transparent
Länge:
80 m
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 983,30*
€ 1.190,68*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,87*
€ 1.199,10*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.199,10*
€ 1.426,929
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.136,84*
€ 1.352,8396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.056,79*
€ 1.257,5801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 996,99*
€ 1.186,4181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 978,87*
€ 1.164,8553
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 489,435* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.