Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800HV schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 3kA bei 580/1.000V AC. Er b...
CBI Electric QYD18U225B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 25 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QY-1 D, U2, 25A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltvermög...
Leitungsschutzschalter B20A 3-polig+N 10kA 404141Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungss...
Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit LS-Schalter 1P+N 6kA B-13A 2M. AFDD nach DIN EN 62606 (VDE 0665-10), kombiniert mit Leitungsschutzschalter 1P+N, mit elektronischer Differenzstrom-Messun...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
CBI Electric QYD18U250B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 50 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QY-1 D, U2, 50A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltvermög...
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 4 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja