CBI Electric QYD18U206B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 6 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QY-1 D, U2, 6A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltvermögen...
SH-Schalter nach E-DIN VDE 0641-21 und Maßnorm DIN 43 880 Baugröße 2. SLS in 1-oder 3-poliger Bauform, einpolig schaltend, mit separater Kontaktstellungsanzeige. Zur direkten Montage auf Hutschiene...
Leitungsschutzschalter B16A 3-polig+N 10kA 404140Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungss...
CBI Electric QYD18U220B0 Leitungsschutzschalter Passend für (Sicherungen) Photovoltaik-Sicherung 20 A 80 V/DC 1 St. DC-Sicherungsautomat QY-1 D, U2, 20A Zuverlässig und langlebig 100 % Schaltvermög...
Produktpalette: 3600 Series Schutzschaltermontage: Steckmontage Nennspannung V AC: 240 V Nennstrom: 15 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: Ja
Leitungsschutzschalter für Fahrzeuge, Typ=1610-H2-5A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=5 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schutz...