Leitungsschutzschalter B13A 3-polig+N 10kA 404139Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig mit mitschaltendem Neutralleiter, B-Charakteristik, Bemessungss...
Produktpalette: 2210 Series Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 433 V Nennstrom: 1.5 A Nennspannung, V DC: 65 V SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Anzahl der Pole: 1-polig RoHS konform: ...
Leitungsschutzschalter B13A 3-polig 10kA 404125Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 13 A, Bemessungsschaltvermö...