Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 16 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Ang...
Leitungsschutzschalter 10A Charakt.: B FAZ-B10/4Leitungsschutzschalter, FAZ, 4-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 10 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Leitungsschutzschalter Der Leitungsschutzschalter von Schneider Electric schützt Stromkreise gegen Kurzschlussströme und gegen Überlastströme. Er ist zum Trennen und Schalten von Stromkreisen geeig...
ABB 2CDS283001R0164 S203P-C16 Leitungsschutzschalter 3polig S203P-C16 Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 16 A, 3P Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 P schützen Kabel und Leitungen vor Überla...
Hansor Circuit Breaker Mini, type 3. Manual Reset, 30A CBA3 Series 30A Sicherungsautomat Standard Flachsicherung 30 A Grün 1 St. Flachsicherungs-Automat circuit breaker Drücken statt ersetzen Mit R...