Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 10 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 2-polig RoHS konform: Keine Ang...
Leitungsschutzschalter B13A 1-polig 10kA 404083Legrand Leitungsschutzschalter TX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 13 A, Bemessungsschaltvermö...
Schutzschaltermontage: DIN-Schiene Nennspannung V AC: 240 V Produktpalette: FAZ Nennstrom: 32 A Nennspannung, V DC: 48 V SVHC: No SVHC (16-Jan-2020) Anzahl der Pole: 3-polig RoHS konform: Keine Ang...
Leitungsschutzschalter 10A, 3-polig, 6kA 419167Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 3-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 10 A, Bemessungsschaltvermö...