Kurzbeschreibung Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines Gerätes bzw. Kopfhörers mit einem 4,4 mm 5 Pin Klinkenstecker z. B. an ein Mobiltelefon mit USB Type-C™ Schnittstelle...
Dieser Audio Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss von Kopfhörern, einem Headset oder Lautsprechern mit Klinkenstecker an ein Gerät mit USB Type-C Buchse, wie z. B. ein Smartphone, MacBook od...
Beschreibung: Dieser DIP-Schiebeschalter von Delock ist für die Durchsteckmontage auf einer Platine geeignet. THT-Montagetechnik Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf...
- USB-C™ Multiport-Adapter All in one, Aluminium, silber - Erweitert ein USB-C™ Gerät um einen Ethernet-, einen HDMI™-, einen VGA-, einen Mini DisplayPort-, drei USB-A 3.0- Anschlüsse, einen 3,5 mm...
Der USB Typ-C Audio-Konverter 133474 von equip® ist ein nützlicher, kompakter und tragbarer Adapter zum Anschluss von 3,5mm Audiogeräten wie Kopfhörer, Soundbars und Mikrofone an den USB Typ-C Port...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = 3,5 mm Stereo Gewandelt zu Gender = Male Gewandelt zu Typ = 3,5 mm Stereo Typ = 3,5-mm-Klinke auf Stereo-Kassettenadapter Gehäuseausrichtung = Gerade