| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-94575589 Herst.-Nr.: ES651660-BULK EAN/GTIN: 5704174632054 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber | | Gehäusematerial | Aluminium | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Ursprungsland | China | | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | 3.5mm minijack | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Kabellänge | 0.3 m | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 65 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 180 mm | | Paketgewicht | 70 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 60 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |