Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66740 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66740 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz, Silber
DeLOCK 66740 Audio-Kabel 0,25 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-93555957
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66740
EAN/GTIN:
     4043619667406
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.