Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
StarTech.com USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte mit SPDIF Digital Audio und Stero Mic - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSBAUDIO2D
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBAUDIO2D
EAN/GTIN:
     5054629356029
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Mit der externen USB-Soundkarte ICUSBAUDIO2D können Sie Ihrem System über USB einen digitalen S/PDIF-Audioausgang und einen standardmäßigen 3,5-mm-Audio-/Mikrofonanschluss hinzufügen und so ganz praktisch eine interne Soundkarte umgehen oder ersetzen ohne das Computergehäuse zu öffnen.

Für Sound in Heimkinoqualität bietet der USB DAC (Digital-auf-Analog-Konverter) 96 kHz/24-Bit-Abtastrate für sowohl Wiedergabe als auch Aufnahme und einen 3,5-mm-S/PDIF-Port mit Unterstützung für Dolby® Digital 5.1 Surround Sound (AC3) und DTS® Passthrough (Hinweis: 5.1 Surround Sound wird nur unter Windows® unterstützt).

Dieser vielseitige USB-Audioadapter verfügt über einen integrierten 4-poligen 3,5-mm-TRRS-Anschluss für Kopfhörer oder eine Kombination aus Headset/Mikrofon. Ist auch eine praktische externe Lautstärkesteuerung für schnelle Einstellungen, ein Hardware-EQ-Switch für Bass- oder Treble-Verstärkung und eine LED-Statusleiste zum Anzeigen der aktuellen Abtastrate.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Fügen Sie Unterstützung für Heimkino-Surround Sound mit dem integrierten digitalen S/PDIF-Ausgang hinzu
- Ersetzen Sie ganz einfach eine interne Soundkarte durch ein kompaktes, externes USB-Gerät
- Stellen Sie die Tonausgabe ganz einfach über die externe Lautstärke- und EQ-Steuerungen ein
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Audioqualität:
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):
91 dB
LED-Anzeigen:
Ja
Kabellänge:
0.4065 m
Chipsatz:
C-Media CM6533
USB:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
405 mm
Höhe des Versandkartons:
277 mm
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Schnellstartübersicht:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Audio System maximale Sampling Rate:
96 kHz
Gewicht:
33 g
Breite:
46 mm
Tiefe:
47 mm
Höhe:
16 mm
Verpackungsbreite:
173 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
106 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Hostschnittstelle:
USB
Kopfhörerausgänge:
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Klinke Adapter, soundkarte 5.1 usb, usb klinke adapter, adapter klinke usb, Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.