Winkelstück rechts, zum Anbau an große Kabelbrücke für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc für Straßen, Baustellen belastbar und in der Praxis bewährt Kombinierbar mi...
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb. Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problemlose...
Zusammen mit der Industrie und namhaften Verleihfirmen wurde unser neues Flagschiff der Defender Serie entwickelt. 5 übergroße Kabelkanäle, 3 davon für C-Schlauchtypen der Feuerwehren geeignet (Ø 6...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Höhe: 87 mm Kabelkanäle Ø: 5 à ca. 60 mm Material: PU (Polyurethan) Flammschutzklasse: B2 Achslast max. 6 t Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C | 3 von 5 Kanälen eignen sich auch für C-Schlauchtypen de...
Höhe: 50 mm Breite: 900 mm Überfahrlänge: 500 mm Kabelkanäle: 5 à ca. 38 mm Material: Recyclinggummi Achslast: max. 8 t Arbeitsbereich: -40°C bis +70°C Gewicht: ca. 12 kg inkl. gelbem Deckel aus PE...
Innendurchmesser = 14 x 8mm Länge = 3m Breite = 68 mm Farbe = Schwarz/Gelb Anzahl der Kanäle = 1 Serie = Warning Warnstreifen-Kabelschutz. Aus Gummi, schwer entflammbar (BS476, Teil 7, Klasse 3) un...
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich EHA® Aluminium-Kabelbrücken in Warnausführung bis zu 600 kg/dm² belastbar mit Hubwagen und leichteren Fahrze...
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich EHA® Aluminium-Kabelbrücken in Warnausführung bis zu 600 kg/dm² belastbar mit Hubwagen und leichteren Fahrze...
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung schnell und einfach verlegt stolpersicher dank flacher Form Farbe: gelb/schwa...
Schlauchbrücke hochbelastbare Gummi-Mischung mit gelben Reflexstreifen wolk® Schlauchbrücke Die wolk® Schlauchbrücke dient dem sicheren Überfahren von Schläuchen und Kabeln. hochbelastbare Schlauch...
Kabelbrücke aus Vollgummi Kabelbrücke aus Vollgummi dient zum Schutz von Leitungen, Kabeln, Schläuchen und Rohren auf der Baustelle Kabelbrücken erleichtern das überqueren der ausgelegten Leitungen...