Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke 39870022 Kabel-Organizer Flur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther-Werke 39870022 Kabel-Organizer Flur Schwarz
Walther-Werke 39870022 Kabel-Organizer Flur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-84745768
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870022
EAN/GTIN:
     4015609746859
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
39870022

KABELBRÜCKE 2K ENDSTÜCK MIT 2-KANAL JE 28X30MM
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
Zweck
Flur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.