Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
Ungesichert im Raum verlegte Kabel sind Stolperfallen und führen schnell zu Unfällen, bei denen Menschen verletzt, angeschlossene Geräte zerstört werden und Daten verloren gehen können. Damit ist j...
EHA-Kabelbrücke Aluminium Warnausführung, für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich EHA® Aluminium-Kabelbrücken in Warnausführung bis zu 600 kg/dm² belastbar mit Hubwagen und leichteren Fahrze...
EHA-Kabelbrücke Warnausführung, für Durchgänge, Treppenabsätze und Büros EHA® Kunststoff-Kabelbrücken in Warnausführung schnell und einfach verlegt stolpersicher dank flacher Form Farbe: gelb/schwa...
EHA-Kabelbrücke Aluminium für den Einsatz im Lager- und Werkstattbereich Ausgewählte Version: 7 - schwarz EHA® Kabelbrücken aus Aluminium hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile besonders ...
EHA-Industriekabelbrücken geeignet für Baustellen, Lager- Werkstatt- und Produktionsbereiche EHA® Industriekabelbrücken überfahrbar für dicke Rohre, Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bi...
Höhe: 20 mm Überfahrlänge: 80 mm Kabelkanal: 1 à 16 mm Material: Aluminium Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sichere Verlegung von Kabeln stabiler und profess...
Höhe: 17 mm Überfahrlänge: 100 mm Anzahl Kabelkanäle: 2 Kabelkanalhöhe: 11 mm Kabelkanalbreite: 13 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und si...
Höhe: 12 mm Überfahrlänge: 75 mm Anzahl Kabelkanäle: 2 Kabelkanalhöhe: 8 mm Kabelkanalbreite: 11 mm Material: Weich-PVC Arbeitsbereich: bis +60°C inkl. Doppelklebeband | einfache, schnelle und sich...
Kabelbrücken mit Deckel (3 Kanäle 45° Winkel rechts) Art.Nr. 200D3K45R Die modularen Crash Stop Kabelbrücken mit Deckel sind ein sinnvoller Schutz für Kabel und kleine Schläuche in Geh- und Fahrweg...
Kabelbrücken aus Kunststoff - Industrieausführung ∙ Sicherer Stolperschutz für dicke Kabel, Schläuche und Rohre ∙ Kabelbrücken einfach an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel ei...
Kabelbrücken aus Aluminium ∙ Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet ∙ Selbst hohe Belastungen werden so überstanden ∙ Die Kabelbrücken werden einfach zusammen...