Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke für 2 Schläuche, Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchbrücke für 2 Schläuche, Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm
Schlauchbrücke für 2 Schläuche, Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm
Schlauchbrücke für 2 Schläuche, Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm
Schlauchbrücke für 2 Schläuche, Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm
Schlauchbrücke für 2 Schläuche, Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm
Schlauchbrücke für 2 Schläuche, Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-1000143
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000143
EAN/GTIN:
     4044589508621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schlauchbrücke hochbelastbare Gummi-Mischung mit gelben Reflexstreifen
wolk® Schlauchbrücke

Die wolk® Schlauchbrücke dient dem sicheren Überfahren von Schläuchen und Kabeln.

  • hochbelastbare Schlauchbrücke
  • für Schläuche und Kabel
  • Kanalmaße: 70 x 90 mm
  • hohe Sichbarkeit dank gelber Reflexstreifen
  • frei erweiterbar
  • mit praktischem Tragegriff
  • belastbar bis zu einem Achsgewicht von 8 Tonnen
  • Maße (LxBxH): 85,8 x 30,0 x 8,5 cm

Hinweis: Die Überfahrt mit einem 40 Tonner ist unter Berücksichtigung der Schrittgeschwindigkeit möglich.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,5
Länge [cm]:
85,5
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Schlauchkanal
Produktkategorie:
Kabelmanagement
Farbe:
schwarz/gelb
Anzahl Kanäle:
2
Ausführung:
Normelement
Befestigungsart:
bodenliegend
Montageort:
Boden
Material:
Hartgummi
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,26*
€ 36,62*
€ 4,95*
ab € 27,27*
€ 36,62*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.