Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serpa B15 Kabel-Floor-Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     615IT-S10041
Hersteller:
     H. Hiendl
Herst.-Nr.:
     5.01002.1003
EAN/GTIN:
     4045597000633
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Serpa B15 - Kabel-Floor-Guard - 1.5 m - Schwarz, Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
2.5 kg
Farbe
Schwarz, Gelb
Produkttyp
Kabel-Floor-Guard
Länge
1.5 m
Produktmaterial
TPE
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wiederverwendbar, lügendes Profil
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 55,31*
€ 81,85*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,91*
€ 81,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,91*
€ 81,87*
2 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,05*
€ 94,23*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 83,17*
€ 106,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,85*
€ 97,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Serpa
SE-5.03407.7043
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.