Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke
Kabelbrücke
Kabelbrücke
Artikel-Nr.:
     103-485875
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     45022
EAN/GTIN:
     4250619609842
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelbrücke, VARIO Toploader, schwarz / gelb.

Für eine individuelle und sichere Kabelverlegung. Ideal für Baustellen, Marktplätze, Lager- und Werktstattbereiche. Seitlich abgeflacht für problemlose Überquerung. Innenkammer variabel durch herausnehmbaren Mittelsteg. Abnehmbarer und trittfester Deckel. Überfahrbar. Für In- und Outdoorbereiche geeignet.

Die VARIO-Kabelbrücken (Toploader) aus Kunststoff sind robust, schwer und bieten Schutz für Kabel, Rohre und Schläuche. Die VARIO-Kabelbrücken eignen sich für eine individuelle Kabelverlegung auf glattem, aber auch leicht unebenem Untergrund. Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels sind die VARIO-Kabelbrücken individuell anpassbar. Die VARIO Kabelbrücken sind seitlich abgeflacht und für eine problemlose Überquerung im In- und Outdoorbereich geeignet. Sie benötigen aufgrund ihres hohen Eigengewichts keine zusätzliche Befestigung mit dem Untergrund. 2 Außenkammern 2 x 25 mm, 2 Innenkammern 25 x 38 mm, nach entfernen des Mittelsteges vergrößerbar auf eine Kammer mit 70 x 38 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Breite:
350 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
schwarz-gelb
Material:
PVC
Funktion:
für Schläuche und Kabel bis 45 mm Durchmesser
Anzahl Kabelkanäle:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: eha kabelbrücke gelb/schwarz, fußbodenkanal, fußbodenkanal 1m, EHA, 485875 49, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, PVC-Kabelbrücke, PVC-Kabelbrücken, Toploader-Kabelbrücke, Toploader-Kabelbrücken
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 151,80*
€ 191,04*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 158,42*
€ 192,19*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,66*
€ 194,18*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,60*
€ 195,69*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,49*
€ 202,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
45020
ab € 151,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.