INA Gelenkkopf GE8-UK Gelenkkopf, GE8-UK, INA / ELGES Radial-Gelenklager GE..-UK, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1 Abmessungen: d: 8 mm D: 16 mm B: 8 mm Mögliche Bezeichnungen anderer Hersteller...
INA GAR6-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm Gelenkköpfe GAR6-DO Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch...
INA GIR6-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm Gelenkköpfe GIR6-UK Gelenkköpfe GAR mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch soge...
Hydraulik-Gelenkkopf GF20-DO-A Hydraulik-Gelenkkoepfe GF. . -DO, mit Anschweissende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4 Innendurchmesser:20 mm Aussendurchmesser:50 mm Breite:63 mm, GF20-DO-A,...
INA GAR20-DO-2RS Gelenkkopf Bohrungs-Ø 20 mm Gelenkköpfe GAR20-DO-2RS Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-04, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde Die unterschie...
INA GAR60-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 60 mm Gelenkköpfe GAR60-UK-2RS-A Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde Die untersch...
INA GAL80 DO2RS Gelenkkopf 80 mm Innen 80 mm Außen 180 mm Breite 55 mm Gewicht 12,5 kg EAN 4012802528329 Wartung wartungspflichtige Ausführung Gewindeart Außengewinde Gewinderichtung Linksgewinde D...
Hydraulik-Gelenkkopf GK20-DO Hydraulik-Gelenkkoepfe GK. . -DO, mit Anschweissende, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240, GK20-DO, 0066357680000, INA, Hydraulik-Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK30-DO-B Hydraulik-Gelenkkoepfe GIHRK. . -DO, mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde, GIHRK30-DO-B, 0066347450000, INA, Hydra...