INA GAR15-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 15 mm Gelenkköpfe GAR15-DO Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...
INA Gelenkkopf GE100-UK-2RS-A Gelenkkopf, GE100-UK-2RS-A, INA / ELGES Radial-Gelenklager GE..-UK, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Abmessungen: d: 100 mm D: 150 mm B: ...
INA GAKR12-PW-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 12 mm Gelenkköpfe GAKR12-PW-A Gelenkköpfe GAKR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...
INA GAR10-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 10 mm Gelenkköpfe GAR10-UK Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sog...
INA 10216038 Gelenkkopf GIKL5 -PW Stahl/PTFE-Folie Innen 5 mm Außen 18 mm Breite 36 mm Gewicht 0,02 kg EAN 4012802525939 Dichtung keine, offenes Lager Ausführung Stahl/PTFE-Folie Schmierbohrung ohn...
INA Gelenkkopf GE25-DO-2RS Gelenkkopf, GE25-DO-2RS, INA / ELGES Radial-Gelenklager GE..-DO-2RS, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Abmessungen: d: 25 mm D: 42 mm B:...
INA GAKR6-PW-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm Gelenkköpfe GAKR6-PW-A Gelenkköpfe GAKR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch...
INA GAR12-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 12 mm Gelenkköpfe GAR12-DO Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...
Hydraulik-Gelenkkopf GIHRK50-DO-B Hydraulik-Gelenkkoepfe GIHRK. . -DO, mit Gewinde-Klemmeinrichtung, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde, GIHRK50-DO-B, 0066329040000, INA, Hydra...
INA Gelenkkopf GE30-DO-2RS Gelenkkopf, GE30-DO-2RS, INA / ELGES Radial-Gelenklager GE..-DO-2RS, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-1, beidseitig Lippendichtung Abmessungen: d: 30 mm D: 47 mm B:...