Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR6-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849941-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR6-DO
EAN/GTIN:
     4012802525243
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAR6-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm

Gelenkköpfe GAR6-DO

Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
DO = Gleitpaarung Stahl/Stahl

Technische Daten:
Außengewinde: M6 · Bohrungs-Ø: 6 mm · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Tragezahl dyn. Radial: 3400 N · Tragezahl stat. Radial: 6920 N · Weitere technische Daten: wartungspflichtig, Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 21 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
6 mm
Außengewinde:
M6
Typ (Hersteller-Typ):
GAR6-DO
Bohrungs-Ø:
6 mm
Tragezahl dyn. Radial:
3400 N
Außen-Durchmesser:
21 mm
Tragezahl stat. Radial:
6920 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf bohrung 6mm, INA, GAR6-DO, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,56*
€ 12,59*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 14,33*
1
€ 4,95*
ab € 12,3852*
€ 16,4652*
1
€ 3,19*
ab € 12,50*
€ 16,47*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 23,12*
€ 29,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.