Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIR6-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1851690-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIR6-UK
EAN/GTIN:
     4012802527087
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIR6-UK Gelenkkopf Bohrungs-Ø 6 mm

Gelenkköpfe GIR6-UK

Gelenkköpfe GAR mit Innengewinde, wartungsfrei, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
PB = Gleitpaarung Stahl/Bronze
UK = PTFE-Verbundwerkstoff

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 6 mm · Innengewinde: M6 · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Tragezahl dyn. Radial: 3600 N · Tragezahl stat. Radial: 10200 N · Weitere technische Daten: wartungsfrei, Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 21 mm
Produktabmessung, Ø:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
6 mm
Innengewinde:
M6
Typ (Hersteller-Typ):
GIR6-UK
Bohrungs-Ø:
6 mm
Tragezahl dyn. Radial:
3600 N
Außen-Durchmesser:
21 mm
Tragezahl stat. Radial:
10200 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkkopf bohrung 6mm, INA, GIR6-UK, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 12,74*
€ 16,92*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,12*
€ 19,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,82*
€ 20,77*
1
€ 3,19*
ab € 16,58*
€ 21,71*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 30,85*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 30,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.