Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAR60-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849314-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAR60-UK-2RS-A
EAN/GTIN:
     4012802528961
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAR60-UK-2RS-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 60 mm

Gelenkköpfe GAR60-UK-2RS-A

Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, beidseitig Lippendichtung, Rechtsgewinde
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
A = Standard
UK = Elgoglide
2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Außengewinde: M52 · Bohrungs-Ø: 60 mm · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Tragezahl dyn. Radial: 690000 N · Tragezahl stat. Radial: 485000 N · Weitere technische Daten: wartungsfrei, beidseitig Lippendichtung , Rechtsgewinde

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 135 mm
Produktabmessung, Ø:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
60 mm
Außengewinde:
M52
Typ (Hersteller-Typ):
GAR60-UK-2RS-A
Bohrungs-Ø:
60 mm
Tragezahl dyn. Radial:
690000 N
Außen-Durchmesser:
135 mm
Tragezahl stat. Radial:
485000 N
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: INA, GAR60-UK-2RS-A, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 296,05*
€ 326,56*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 300,92*
€ 331,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 316,95*
€ 346,60*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 332,22*
€ 364,23*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 635,77*
€ 679,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,65*
€ 808,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,71*
€ 802,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,65*
€ 777,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,77*
€ 756,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 635,77* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.