INA GAKR10-PW-A Gelenkkopf Bohrungs-Ø 10 mm Gelenkköpfe GAKR10-PW-A Gelenkköpfe GAKR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...
INA GAR17-DO Gelenkkopf Bohrungs-Ø 17 mm Gelenkköpfe GAR17-DO Gelenkköpfe GAR mit Außengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-04, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden du...
INA GAKR30-PW Gelenkkopf Bohrungs-Ø 30 mm Gelenkköpfe GAKR30-PW Gelenkköpfe GAKR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch ...
INA 10215994 Gelenkkopf GAL80 -UK-2RS Hartchrom/Gleitwerkstoff Innen 80 mm Außen 180 mm Breite 360 mm Gewicht 12,5 kg EAN 4012802529050 Dichtung beidseitig Lippendichtung Ausführung Hartchrom/Gleit...
INA GAKR16-PW Gelenkkopf Bohrungs-Ø 16 mm Gelenkköpfe GAKR16-PW Gelenkköpfe GAKR mit Außengewinde, wartungsfrei nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch ...
INA Gelenkkopf GIKR12-PB-A Gelenkkopf GIKR12-PB-A Gelenkköpfe GIKR..PB mit Innengewinde, wartungspflichtig, nach DIN ISO 12 240-4, Rechtsgewinde Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch soge...