Versorgungsspannung, min.: 20 VAC Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Produktpalette: 3410 Series Zeit, max.: ...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCS1, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm Produktpalette: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: - Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, max.: - Zeit, max.: 9999999.9 h Höhe de...
Betriebsstundenzähler, CUB7TVG0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Produktpalette: - Zeit, min.: 0.1 s Versorgungsspannung, min.: 3 VDC Zeit, max.: 0.01 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, max.: 30 VDC Breit...
Betriebsstundenzähler, CUB7TVR0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Breite des Frontplattenausschnitts: 45.5 mm Zeit, max.: 0.01 h Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 300 VAC Zeit, min.: 0.1 s Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.6 mm SVHC: No SVHC (23-Jan...
Betriebsstundenzähler, CUB7TVS0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...