SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Zeit, min.: 0 s Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - Versorgungsspannung, min.: - Breite des Frontplattenausschnitts: - Versorgungsspannung, max.: 1...
Betriebsstundenzähler, CUB7TVS0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Betriebsstundenzähler Typ Müller BG.../BW. Für Verteilereinbau mit Schnellbefestigung für DIN-Profilschienen 35 mm und schmaler Bauform von nur 17,5 mm Breite; Anschluss: Klemmen mit Drahtschutz, Z...
Zeit, max.: 99999.9 h Produktpalette: - Zeit, min.: 0 s Versorgungsspannung, min.: 90 VAC SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Höhe des Frontplattenausschnitts: 2...
Betriebsstundenzähler Typ Müller BG 70/BW 70. Für 35 mm-Trageschienenmontage oder Wandaufbau; Einbaumaß: 45 x 35 mm, mit Schraubklemmen und Laufanzeige (LED, blinkend). Die Wechselstromausführung i...
Versorgungsspannung, min.: 90 VAC Produktpalette: 722 Series Zeit, max.: 99999.9 h Zeit, min.: 0 s SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Höhe des Frontplattenausschnitts: - Breite des Frontplattenausschnitts...
Betriebsstundenzähler Typ Müller BG 70/BW 70. Für 35 mm-Trageschienenmontage oder Wandaufbau; Einbaumaß: 45 x 35 mm, mit Schraubklemmen und Laufanzeige (LED, blinkend). Die Wechselstromausführung i...
Produktpalette: - Höhe des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Zeit, max.: 99999.9 h Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Breite des Frontplattenausschnitts: - Verso...
Betriebsstundenzähler Typ Müller BG 70/BW 70. Für 35 mm-Trageschienenmontage oder Wandaufbau; Einbaumaß: 45 x 35 mm, mit Schraubklemmen und Laufanzeige (LED, blinkend). Die Wechselstromausführung i...
Stundenzähler, Typ=7511HV, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe Einbauöffnung=22.5 mm, Zeichenhöhe=9 mm, Zählfrequenz max.=-999, Ablesegenauigk...
Versorgungsspannung, min.: 10 VDC Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Versorgungsspannung, max.: 80 VDC Zeit, max.: 99999.9 h SVHC: No SVHC (23-Jan...
Einbau-Betriebsstundenzähler Typ Panasonic LH2H. Mit 7stelliger LCD-Anzeige, umschalterbarem Zeitbereich 0 bis 999999,9 Std./0 bis 3999Tage 23,9 Std., Reset/Nullstellung manuell und elektrisch, net...