Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: BW 40 Series Versorgungsspannung, max.: 126.5 V Zeit, max.: 99999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2...
Höhe des Frontplattenausschnitts: - Breite des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Zeit, min.: 0 s Versorgungsspannung, min.: - Produktpalette: 635 Series Zeit, max.: 99999.9 h V...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCG1, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Müller BG 40.17 12-48V DC Betriebsstundenzähler Rollenzählwerk Betriebsstundenzähler BG 40.17 12-48V DC Mit Spannbügel Mit Universalanschluß Anschlüsse fingersicher nach VBG4 Geräuscharm Ausstattun...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 999999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Versor...
Betriebsstundenzähler, CUB7TCG0, Red Lion Der CUB 7T erfasst die Betriebszeit von Maschinen und Anlagen. Die Ansteuerung erfolgt je nach Ausführung über einen Schaltkontakt oder eine angelegte Span...
Breite des Frontplattenausschnitts: - Zeit, min.: 0 s Produktpalette: BW 40 Series Versorgungsspannung, max.: 27.6 V Zeit, max.: 99999 h Höhe des Frontplattenausschnitts: - SVHC: No SVHC (08-Jul-20...