Betriebsstundenzähler CONTA MODULAR für Verteilereinbau, elektromechanischer Zähler mit 5 Ziffern und 2 Dezimalstellen, Zählkapazität 99999,99 Stunden, Ablesegenauigkeit 0,01 Stunden, nicht rückste...
Bauser 250.2/942-001-1-1-001 Kleinst-Betriebsstundenzähler - 250.2 Betriebs- und Laufzeitenzählung 230 V/AC Präzise Erfassung von Betriebs- und Laufzeiten. Einfachste Montage durch die mitgeliefert...
Betriebsstundenzähler werden verwendet, um die Betriebszeiten aufzuzeichnen sowie Leer laufzeiten zu bestimmen und AusZeiten von Maschinen und Anlagen, für gewerbliche Zwecke oder in der Hausinst...
Zubehörtyp = Adapter Zur Verwendung mit = Elektromechanischer Stundenzähler Stundenzähler Serie CHM48. AC: Kapazität bis zu 100000 h (99999,99 h) DC: Kapazität bis zu 1000000 h (999999,99 h) Betrie...
Artikeldetails: Betriebsstundenzähler Typ 4RK46 Schalttafeleinbau, 55x55mm, Spannung: 10....50V DC Frequenz: --- Befestigung: Klemmbügel Leistungsaufnahme: ca. 0,07 bis 2W (Abhängig von Typ und Aus...
Breite des Frontplattenausschnitts: 36.8 mm Zeit, min.: 0 s Produktpalette: 700 Series Versorgungsspannung, max.: 48 VDC Zeit, max.: 99999.9 h Höhe des Frontplattenausschnitts: 24.1 mm SVHC: No SVH...