Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2208112-BP Herst.-Nr.: SP-8832448 EAN/GTIN: 4064161017327 |
| |
|
| | |
| Klinkenadapter um z.B. Kopfhörer mit 3,5 mm Anschluss auch an 2,5 mm Anschlüssen zu nutzen. Der Klinken-Adapter besticht durch hochwertiges Aluminium. Die vergoldeten Kontakte erhöhen zudem die Leitfähigkeit. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Silber | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 2.5 mm | | Anschluss 2 | 3,5 mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,87* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,70* | € 4,17* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 16,75* | € 24,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,22* | € 37,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|