Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65447 Audio-Splitter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65447 Audio-Splitter Weiß
DeLOCK 65447 Audio-Splitter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-17726149
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65447
EAN/GTIN:
     4043619654475
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Dieser Headset Adapter von Delock ermöglicht die Verwendung eines herkömmlichen Headsets mit zwei 3,5 mm Klinkensteckern und einer Standard 3 Pin Belegung an einem iPhone, iPod, iPad oder Lenovo Notebook mit 3,5 mm 4 Pin Klinkenbuchse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.2 m
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2x3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.