Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot
PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot
PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot
PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot
PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot
PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot
PEDEA Rucksack Daypack für Damen & Herren mit 13,3 Zoll (33,8 cm) Laptop Fach, 24l, rot
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66070004
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66070004
EAN/GTIN:
     4048466946506
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Stylischer Begleiter für Ihre Utensilien

Der stylische Rucksack von PEDEA ist für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für ein Notebook bis 13,3 Zoll (33,8cm) oder ein 10,1 Zoll (25,7cm) Tablet-PC, Smartphone, A4 Dokumente, Ordner, A4 Notizblock und Flaschen bis 1,5 Liter. Ein weiteres Reißverschlussfach auf der Vorderseite bringt Netzteile, Kabel oder ähnliches unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine widerstandsfähige Verarbeitung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind.


Weitere Informationen:
PERFEKT ORGANISIERT:
Der Arbeitsrucksack verfügt über ein großes Hauptfach mit Extrafach für Laptop (13,3 Zoll) oder Tablet (10,1 Zoll) sowie ein kleineres Außenfach mit robustem Reißverschluss
WASSERABWEISENDER SCHUTZ:
Die widerstandsfähigen Materialien sind wasserabweisend und schützen Ihr Notebook, Tablett, Unterlagen, Smartphone oder Portemonnaies vor Feuchtigkeit oder Stößen
HOHER TRAGEKOMFORT:
Dank gepolsterter Schultergurte kann der Tagesrucksack komfortabel getragen werden. Dazu sind diese stufenlos verstellbar & anpassbar für Damen, Herren, Kinder und Teenager
UNIVERSELL EINSETZBAR:
Ob als Business Rucksack, als Schulrucksack, als Uni Rucksack oder auf Reisen - mit dem Daypack Rucksack haben Sie einen modernen und praktischen Begleiter an Ihrer Seite
Innenmaße Laptopfach:
25 x 32,5 x 2,3 cm
Außenmaße:
35 x 40 x 18 cm
Innenfach:
33 x 39,5 x 11 cm
Fach Vorderseite:
24,5 x 19 x 6 cm
Fassungsvermögen:
24L
Gewicht::
550 gr.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
66070003
ab € 9,86*
Ähnlich
Pedea
66070002
ab € 9,86*
Ähnlich
Pedea
66070001
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.