Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau
PEDEA Laptop Rucksack 17,3 Zoll (43,9 cm) ELEGANCE Notebook Rucksack mit Tablet Fach, grau
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-66066430
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     66066430
EAN/GTIN:
     4048466930703
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Eleganter Begleiter für Ihre Utensilien

Der elegante Rucksack von PEDEA ist für alles, was Sie wirklich brauchen. Das Hauptfach bietet Platz für Notebooks bis 17,3 Zoll (43,9cm), sowie 11 Zoll (27,96 cm) Tablet-PC, Smartphone, A4 Dokumente, Ordner, A4 Notizblock und Flaschen bis 0,5 Liter. Weitere Reißverschlussfächer auf der Vorderseite bringen Netzteile, Kabel, externe Festplatten, Mäuse, Stifte (integrierter Stiftehalter) und anderen Bürobedarf unter. Lange Reißverschlüsse ermöglichen Ihnen einen leichten Zugang zu Ihren Essentials. Die Tasche verfügt über eine widerstandsfähige Polsterung und wasserabweisende Materialien, sodass Ihre Besitztümer bestens vor Kratzern, Nässe und Stößen geschützt sind. Falls Sie unterwegs oder auf Reisen sind, befindet sich auf der Rückseite des Rucksacks eine Halterung für ein Trolleygestänge.

Weitere Informationen:
IDEALER SCHUTZ FÜR IHR GERÄT:
Die dicke Polsterung und wasserabweisende Materialien garantieren besten Rundumschutz Ihres Notebooks vor äußeren Einflüssen wie Kratzern, Erschütterungen und Nässe!
ANGENEHM & KOMFORTABEL ZU TRAGEN:
Die stufenlos einstellbaren Schultergurte ermöglichen besten Tragekomfort und einen bequemen Transport von A nach B - Gurtlänge: max. 135 cm + lange, sanft gleitende Reißverschlüsse
EXTREM VIEL STAURAUM:
Dank diverserer Fächer: 1x Notebookfach im Hauptfach, 3x Reißverschlussfächer inkl. 1x Tablet-PC Fach und Schlüssel-/Stiftehalter, 1x Klettverschlussfach, Trolleyhalter
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Innenmaße Laptopfach:
45 x 30 x 5 cm
Außenmaße:
53 x 38 x 11 cm
Tabletfach::
29 x 23 x 1,5 cm
Trolleyhalterung::
Ja
Zusatzfächer::
Stiftehalter, Zubehörfächer, Dokumentenfächer
Gewicht::
780 gr.
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 17", laptop rucksack, laptop-rucksack pedea, 17-Zoll, Notebook-tasche, Laptop-tasche, Schutzhülle;Rucksack
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.