Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Daten- und Schnellladekabel USB-A/USB-C 1 Meter Länge, 480 Mbit/s Übertragungsrate, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEDEA Daten- und Schnellladekabel USB-A/USB-C 1 Meter Länge, 480 Mbit/s Übertragungsrate, weiß
PEDEA Daten- und Schnellladekabel USB-A/USB-C 1 Meter Länge, 480 Mbit/s Übertragungsrate, weiß
PEDEA Daten- und Schnellladekabel USB-A/USB-C 1 Meter Länge, 480 Mbit/s Übertragungsrate, weiß
PEDEA Daten- und Schnellladekabel USB-A/USB-C 1 Meter Länge, 480 Mbit/s Übertragungsrate, weiß
PEDEA Daten- und Schnellladekabel USB-A/USB-C 1 Meter Länge, 480 Mbit/s Übertragungsrate, weiß
Artikel-Nr.:
     CZ5WH-60040121
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     60040121
EAN/GTIN:
     4048466958882
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1m

PEDEA Schnelllade- und Datenkabel USB-A/USB-C®, weiß (1 Meter)

Das flexible und widerstandsfähige Schnelllade- und Datenkabel von PEDEA ist kompatibel mit allen gängigen mobilen Endgeräten, welche über einen USB-C® Anschluss verfügen. Die Stecker-Verbindungen des Kabels sind nach dem USB-A und USB-C® Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung.

Die Datenrate des Kabels beträgt 480 Mbit/s und sorgt so für einen schnellen Datenaustausch.

Weitere Informationen:
SCHNELLES LADEN:
unterstützt Super Fast Charging
SCHNELLE DATENÜBERTRAGUNG:
mit bis zu 480 Mbit/s Datenrate
UNIVERSELL:
passend für alle gängigen mobilen Endgeräte mit Schnellladefunktion oder PD
LANGLEBIG:
widerstandsfähiger Mantel und qualitative Materialien für hohe Beständigkeit
FUNKTIONALITÄT & QUALITÄT SEIT 2005:
Pedea ist Ihr Profi für professionelles und innovatives Zubehör für mobile Endgeräte. Unsere Technik ist stets am Puls der Zeit.
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Datenkable, Ladekabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.