Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HD425B Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HYPER HD425B Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
HYPER HD425B Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
HYPER HD425B Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
HYPER HD425B Notebook-Dockingstation & Portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     808-93719
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD425B
EAN/GTIN:
     6941921146191
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
60.5 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
29.1 mm
Gewicht:
26 g
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
Warentarifnummer (HS):
84719000
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Netzteiltyp:
USB
Produktfarbe:
Edelstahl
Hub-Schnittstellen:
RJ-45
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
pro Stück
€ 4,99*
ab € 24,10*
€ 31,91*
2 Tage
1
pro Stück
€ 13,00*
ab € 27,63*
€ 36,58*
2 Tage
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 32,68*
€ 42,78*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 29,52*
€ 42,78*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 32,51*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.