| |
|
| Artikel-Nr.: CZ3D4-HD392-GRAY Herst.-Nr.: HD392-GRAY EAN/GTIN: 6941921146030 |
| |
|
| | |
| 10-Port USB-C Hub für MacBook Pro / Air Verwandelt zwei USB-C-Ports in 10 Ports mit 2 x 4K 60Hz HDMI, 3 x USB-A, Gigabit Ethernet, MicroSD / SD, 60W USB-C Stromversorgung und a 3,5 mm Audiobuchse. Dual Monitor 4K 60Hz-Unterstützung Steigern Sie Ihre Produktivität und Ihr Gaming mit Dual 4K 60Hz HDR-Monitorunterstützung (erfordert 2 x USB-C-Verbindungen). Funktioniert mit jedem USB-C-Gerät Schieben Sie die USB-C-Kabel zurück, um sie an ein USB-C-Gerät als 9-Port-USB-C-Hub (mit 4K60Hz HDMI) oder USB-C auf 4K60Hz HDMI-Adapter anzuschließen. Schnellladung mit 60 W USB-C-Stromversorgung Laden Sie während der Arbeit oder beim Spielen die USB-C-Pass-Through-Ladung auf. Praktische Erweiterungsports Zusätzliche drei USB-A 3.0-Anschlüsse, microSD- und SD-Speicherkartensteckplätze für eine schnelle Datenübertragung. * Apple SuperDrive wird nicht unterstützt. Schnelles und zuverlässiges Ethernet Erhalten Sie die zuverlässigste und schnellste Internetverbindung für Arbeits-, Spiel- und Videokonferenzen. Weitere Informationen: | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | Warentarifnummer (HS): | 84719000 | Hostschnittstelle: | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 | USB Power Delivery: | Ja | USB-Stromversorgung bis zu: | 60 W | Netzteiltyp: | USB | Produktfarbe: | Grau | Integrierter Kartenleser: | Ja | Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), SD | Hub-Schnittstellen: | 3.5mm, HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, iPad Zubehör, thinkpad docking station, docking station, hyper dockingstation |
| | |
| |