Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYPER HD319B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYPER HD319B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
HYPER HD319B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
HYPER HD319B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
HYPER HD319B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CZ3D4-HD319B-GRAY
Hersteller:
     Hyper
Herst.-Nr.:
     HD319B-GRAY
EAN/GTIN:
     6941921145842
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Breite:
93 mm
Tiefe:
33.1 mm
Höhe:
8.9 mm
Gewicht:
32 g
Betriebsanleitung:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
USB Power Delivery:
Ja
Netzteiltyp:
USB
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), SD
Hub-Schnittstellen:
3.5mm, HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Plug:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
FCC, CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,7158*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5358*
€ 24,4376
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,2158*
€ 24,0568
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,4058*
€ 23,0929
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,4858*
€ 21,9981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,5558*
€ 20,8914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,7158*
€ 17,5118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.