Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Ersatzklinge SPITZKLINGE 761


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-761.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     761.08
EAN/GTIN:
     4002632910746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Die SPITZKLINGE NR. 761 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nutzbare Schneidkanten für eine höhere Einsatzzeit. Die Klinge ist 33 mm lang, 26 mm breit und 0,80 mm stark.

Die SPITZKLINGE NR. 761 ist unter der Bestellnummer 761.08 zu 1 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Spezialschliff

    Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    2-fach nutzbare Klinge
    Basismaterial:
    Stahl
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
26 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
0.80 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0038 kg
Klingenform:
Sonderform|Dreieck
Anzahl Lochung Klinge:
3-Lochklinge
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Stahl
Klinge rostfrei:
nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Klingenschliff:
Spezialschliff
Klingen-Facetten:
1-fach
Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen):
nein
Schneidkanten:
2-fach nutzbar
Länge Artikel ohne Verpackung:
33 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
26 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
0.80 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,42*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.