Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Grafikmesser GRAFIX BOY mit KONVEXKLINGE 33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-31133.02
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     31133.02
EAN/GTIN:
     4002632803888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser
Modellbaumesser
Wenn es Ihnen um Details geht. Mit abgerundeter Schneide.
Das GRAFIX BOY ist so etwas wie der „feine Kerl“ unter den Skalpellen. Eignet es sich doch für besonders exakte und filigrane Schneidarbeiten. Oder zum vorsichtigen Radieren. Sie halten das aus Aluminium gefertigte Schneidwerkzeug wie ein Schreibgerät in der Hand. Außerdem ist es im Handling sehr unkompliziert, Beispiel Klingenwechsel.
    Basismaterial:
    Aluminium
    Aus Aluminium
    Die Überschrift sagt es bereits: Das GRAFIX BOY ist ein äußerst robustes Schneidwerkzeug. Ob als Bastler, Künstler oder Grafiker – Sie werden das Skalpell sicher länger zu Ihren Begleitern zählen.

    Einfacher Klingenwechsel

    Der Klingenwechsel ist so einfach, dass Sie sich nur Folgendes zu merken brauchen: Rändelmutter aufdrehen und dadurch die Klingenhalterung lösen. Klinge raus, neue rein, fertig.

    Leicht und handlich

    Das GRAFIX BOY überzeugt durch sein leichtes und zugleich handliches Auftreten. Der stiftartige Griff mündet in die Rändelmutter, die ein Abrutschen Ihrer Finger verhindert.
    Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Textil
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
14 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
33 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0238 kg
Produktname:
GRAFIX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Feststehende Klinge
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Hand
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Basismaterial:
Aluminium
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
33.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Sonstige
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
147 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
8.2 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
8.2 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
178 mm
... > Messer > Grafix > Boy
Weitere Suchbegriffe: Schablonenmesser, bastelmesser martor, bastelmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
33.50
ab € 6,55*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.