Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Grafikmesser GRAFIX SCALPELL KLEIN mit SKALPELLKLINGE 13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-23113.54
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     23113.54
EAN/GTIN:
     4002632903564
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Bastelskalpellklinge
Klinge Bastelskalpell
Ein Skalpell, wie man es sich wünscht. Mit abgerundeter Schneide.
In Form und Funktion ein Skalpell wie aus dem Bilderbuch – oder eben aus dem MARTOR-Produktsortiment. Mit dem GRAFIX SCALPELL KLEIN bearbeiten Sie grafische Papiere, Folienbahnen und vieles mehr. Da es aus verchromtem Stahl besteht, können Sie es gerne auch stärker beanspruchen. Bei dieser Variante haben wir eine kleine Skalpellklinge mit abgerundeter Schneide montiert.
    Basismaterial:
    Stahl
    Stabile Bauweise
    Kein Wunder, besteht Ihr präzises Schneidwerkzeug doch zu 100 % aus geschmiedetem und verchromtem Stahl. Diese Robustheit wird Ihnen im Arbeitsalltag sicher von Nutzen sein.

    Hohe Klingenvielfalt

    Bei diesem Skalpell wird Ihnen sicher auch die große Klingenauswahl gefallen. Sie können Ihr Produkt also je nach Präferenz und Schneidmaterial mit wenigen Handgriffen umrüsten.

    Ohne Werkzeug

    Mit der einen Hand heben Sie die Klinge an ihrem hinteren Ende ein Stück weit an. Gleichzeitig ziehen Sie sie mit der anderen Hand nach vorne heraus. Jetzt die neue Klinge einsetzen, fertig.

    Ergonomischer Griff

    Trotz des Materials ist Ihr Skalpell ein Leichtgewicht. Hinzu kommen das angenehm abgerundete Griffende und die beidseitigen Rillen für einen festeren Halt. Auch der freie Blick auf den Schnittpunkt unterstützt Sie bei der Arbeit.
    Hauptschneidmaterialien:
    Folien- und Papierbahnen
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Textil
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
25 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
7.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0450 kg
Produktname:
GRAFIX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Keine Sicherheit
Sicherheitstechnik II:
Feststehende Klinge
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Hand
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Höchster Abriebschutz
Halterung/Öse:
nein
Basismaterial:
Stahl
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
ja
Montierte Klinge:
13.50
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Skalpellklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
1-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
nein
Länge Artikel ohne Verpackung:
143.3 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
4 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
12 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
167 mm
... > Messer > Grafix > Scalpell
Weitere Suchbegriffe: Ersatzklingen Schablonenmesser, Bastelmesser, Grafikcutter, Hobbymesser, Modellbaumesser, Schablonenmesser, schablonenmesser martor, bastelmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
13.50
€ 0,71*
Zubehör
MARTOR
108000.00
€ 5,03*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,36*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.