Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150 MDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Imagebild 8
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     158-MS1507
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     150007.12
EAN/GTIN:
     4002632802409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser martor
Dreimal die Höchstnote. Metalldetektierbar.
Das SECUMAX 150 MDP meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Größter Kundennutzen: Speziell für sensible Branchen ist das SECUNORM 150 MDP aus metalldetektierbarem Kunststoff gefertigt – und damit jederzeit wiederauffindbar.
    Basismaterial:
    Metalldetektierbarer Kunststoff
    Metalldetektierbar
    In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 150 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt.

    Klinge rostfrei

    Beim SECUMAX 150 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen.

    3in1-Klingenkopf

    Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150 MDP. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.

    Verdeckt liegende Klinge

    Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür ist die Klinge so sicher abgeschirmt, dass sie beim Öffnen von Verpackungen weder Sie noch Ihre verpackte Ware gefährden kann.

    Ergonomisch geformt

    Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 MDP passt immer – auch wenn Sie Handschuhe tragen. Angenehm ist vor allem die große Grifffläche als sicherer Ort für Daumen, Finger und Hand.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Karton: bis 2-lagig
    Klebeband
    Sackware
    Folien- und Papierbahnen
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
42 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
150.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.3380 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
ja
Basismaterial:
Metalldetektierbarer Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
ja
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.30 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge rostfrei:
ja
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
6,2 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
148 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
11 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
37.2 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser linkshänder, sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,99*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,99*
3 Tage
13
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,44*
€ 39,71*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 31,34*
€ 40,71*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,85*
€ 41,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
€ 11,16*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,58*
Zubehör
MARTOR
9910.09
€ 11,77*
Zubehör
MARTOR
9960.06
€ 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.