Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 148


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-148001.12
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     148001.12
EAN/GTIN:
     4002632803796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Ein gutes Gefühl – in jeder Hinsicht.
Einweg-Sicherheitsmesser und nachhaltig? Keine Frage! Das SECUMAX 148 besteht zu über 80% aus recyceltem Kunststoff. Für eine längere Lebensdauer sorgen die Glasfaserverstärkung und der robuste, 2-fach nutzbare Klingenkopf. Dadurch ist das SECUMAX 148 auch für härtere Schneidanwendungen bestens geeignet. Beim sicheren und effizienten Arbeiten kommen Ihnen außerdem der ergonomische Griff und das angenehm leichte Gewicht zugute.
    Basismaterial:
    Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
    Robuster Klingenkopf
    Mit einer Klingenstärke von 0,5 mm ist der kunststoffummantelte Klingenkopf besonders widerstandsfähig. Deshalb nimmt es das SECUMAX 148 in Logistik und Produktion auch mit besonders anspruchsvollem Schneidmaterial auf.

    Verdeckt liegende Klinge

    Die beiden Schneidkanten des Klingenkopfs sind sicher abgeschirmt – zum Schutz von Anwender und Ware. Und doch steht Ihnen genug Klinge zur Verfügung, um damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher schneiden zu können.

    Gute Führung

    Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 148 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.

    Ergonomisch geformt

    Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 148 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort“ durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

    Nachhaltig gebaut

    MARTOR setzt auf Nachhaltigkeit. Das SECUMAX 148 ist das erste MARTOR-Einwegmesser, für das ausschließlich glasfaserverstärkter recycelter Kunststoff verwendet wird. Das geringe Gewicht steht zudem für einen schonenden Materialeinsatz.
    Hauptschneidmaterialien:
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Karton: bis 2-lagig
    Klebeband
    Sackware
    Folien- und Papierbahnen
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
42 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
150.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.2730 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Recycelter Kunststoff, glasfaserverstärkt
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.50 mm
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
6,2 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
142.4 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
11 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
38.7 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,204*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,201*
€ 3,80919
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,031*
€ 3,60689
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,998*
€ 3,56762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,826*
€ 3,36294
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,804*
€ 3,33676
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,204*
€ 2,62276
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 8,87*
Zubehör
MARTOR
9947.09
ab € 30,82*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,85*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,42*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.