Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 145 MDP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Imagebild 8
Imagebild 9
Imagebild 10
Imagebild 11
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-145007.16
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     145007.16
EAN/GTIN:
     4002632850196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Schlankes Format. Starke Performance. Metalldetektierbar.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten – auch als MDP-Variante. Der metalldetektierbare Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen dem 14-Gramm-Leichtgewicht eine beachtliche Robustheit. Seine abgeschirmten Schneidkanten werden mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig, ohne Ihnen zu nah zu kommen. Und auch Ihr Unternehmen ist bestens geschützt, weil das SECUMAX 145 MDP wiederauffindbar ist.
    Basismaterial:
    Metalldetektierbarer Kunststoff
    2in1-Klingenkopf
    Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.

    Verdeckt liegende Klinge

    Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

    Klinge rostfrei

    Beim SECUMAX 145 MDP ist die rostfreie Klinge Standard – ideal, wenn Sie es regelmäßig unter anspruchsvollen Bedingungen verwenden. Zugleich können Sie es jederzeit bedenkenlos mit Wasser reinigen.

    Metalldetektierbar

    In sensiblen Branchen sind Sie mit einem SECUMAX 145 MDP auf der sicheren Seite. Denn Ihre Detektoren schlagen an, sobald das Einweg-Schneidwerkzeug – oder Teile davon – ungewollt in den Produktionsprozess gelangt.

    Sehr flach und doch stabil

    Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: 1-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Sackware
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
124 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
94.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
1.4060 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Metalldetektierbarer Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
ja
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.50 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
nein
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
3,8 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
118 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
4 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
35.4 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 318,92*
€ 379,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 310,98*
€ 370,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 308,03*
€ 366,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 272,83*
€ 324,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 263,76*
€ 313,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,06*
€ 304,71
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,88*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
9910.09
ab € 7,68*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.