Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 145


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Imagebild 3
Imagebild 4
Imagebild 5
Imagebild 6
Imagebild 7
Imagebild 8
Imagebild 9
Imagebild 10
Imagebild 11
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     615IT-V534803
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     145001.16
EAN/GTIN:
     4002632850080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor kartonmesser
Schlankes Format. Starke Performance.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    2in1-Klingenkopf
    Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.

    Verdeckt liegende Klinge

    Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

    Sehr flach und doch stabil

    Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.

    Mit Leichtigkeit

    Das SECUMAX 145 ist so leicht, dass der Nutzer es kaum spürt. Das liegt auch am angenehm abgerundeten, nur 4 mm dicken Griff. Ebenfalls ergonomisch: die rutschfesten Rillen, auf denen sich Ihr Daumen intuitiv seinen Platz sucht.

    Gute Führung

    Unser Tipp beim Kartonschnitt: Messer schräg halten, um noch besser durchzukommen! Die Führungsflächen sind daher nicht zufällig vorne am Griff, sondern erleichtern Ihnen das Schneiden in einem besonders günstigen Winkel.
    Hauptschneidmaterialien:
    Karton: 1-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Klebeband
    Sackware
    Folien- und Papierbahnen
    Garn, Schnur
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
124 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
94.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
1.2950 kg
Produktname:
SECUMAX
Griff:
Standardgriff
Sicherheitstechnik I:
Höchste Sicherheit (SECUMAX)
Sicherheitstechnik II:
Verdeckt liegende Klinge
Transportsicherung:
ja
Auslöser:
Hand
Ergonomie:
Ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
nein
Metalldetektierbar:
nein
Klingenstärke (Einwegmesser):
0.50 mm
Ursprungsregion:
Rheinland-Pfalz
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
nein
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
3,8 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
118 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
4 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
35.4 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
158 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Teppichmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Universalmesser, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 191,88*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,57*
€ 192,06*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 157,61*
€ 192,99*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 157,56*
€ 194,50*
38 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 214,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,88*
€ 228,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,59*
€ 224,42
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 186,69*
€ 222,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 172,83*
€ 205,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,25*
€ 188,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 155,02*
€ 184,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,90*
€ 178,38
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,499* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,88*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.