Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstb. 4-rhg. gl-MSD 030 T30 Holz Prof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handstb. 4-rhg. gl-MSD 030 T30 Holz Prof
Handstb. 4-rhg. gl-MSD 030 T30 Holz Prof
Artikel-Nr.:
     CWHKF-0901151594
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0901151594
EAN/GTIN:
     4060246011648
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste

Handstielbürste mit Holzgriff in Industriequalität.

  • Universeller Einsatz
  • Praktisches Aufhängeloch, optimal für die Werkstatt
  • Vielfältige Auswahlmöglichkeiten bei Besatzmaterialien

Anwendung: Entlacken, Entrosten, Reinigen

Zur Anwendung auf: Messing, Kupfer

Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
160 mm
Besatzmaterial:
Messingdraht
Besatzmat. Ø:
0.3 mm
Besatzlänge:
30 mm
Reihen:
4
Länge:
310 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, draht handbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,26*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0901151094
€ 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.